SRW3ZZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmhrTlM4eE1EYzJPVGt5TWpjMU1qVTBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgxTlVURjlGU1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZjODhlZjZlZjEzMjA3YjU5YTVkZDczMWU2YzY3ZTFhZDhhYTliMjI3N2RkMmIwNzA2ZDdkZmY1MDUxNTE2YTU
21518719 单列球轴承 

NIPPON MINIATURE BRG NIPPON MINIATURE BRG

SRW3ZZ

描述

NIPPON MINIATURE BRG SRW3ZZ

Single Row Ball Bearing; 3/16" Bore; 1/2" Outside Diameter; 0.196" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage

制造商部件号

SRW3ZZ

BDI部件号
21518719

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NIPPON MINIATURE BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring
保持架材料
Stainless Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Stainless Steel Series
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/16" Bore; 1/2" Outside Diameter; 0.196" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
内圈宽度
0.227 英寸 | 5.766 毫米
外圈宽度
0.196 英寸 | 4.978 毫米
孔径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新