CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
SSFR-144-ZZ
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING SSFR-144-ZZ
Single Row Ball Bearing; 1/8" Bore; 1/4" Outside Diameter; 7/64" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
制造商部件号
SSFR-144-ZZ
BDI部件号
22135227
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SSFR-144-ZZ/p/22135227
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075265508
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Stainless Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Miniature Bearing | 0.296" Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
SSFR-144-ZZ
重量/磅
0.014
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/8" Bore; 1/4" Outside Diameter; 7/64" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
外圈宽度
0.109 英寸 | 2.769 毫米
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
0.125 英寸 | 3.175 毫米