SSRI1438ZZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmhrWlM4eE1EYzJOakUwTmpnek1ETTJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTA1OGU2ZjliN2YzNGY4NWIyYjhhYjlkNzAxNGZhMjA5YTcxMWVlZTNmZDkyZDI3NTllODRkYWM4YWExMGM1NA
21449193 单列球轴承 

MICRO MINITURE BRG MICRO MINITURE BRG

SSRI1438ZZ

描述

MICRO MINITURE BRG SSRI1438ZZ

Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 7/8" Outside Diameter; 9/32" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage

制造商部件号

SSRI1438ZZ

BDI部件号
21449193

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 7

品牌
制造商名称
MICRO MINITURE BEARING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Stainless Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 7/8" Outside Diameter; 9/32" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外圈宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新