SX0361LLCS13 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmd3TUM4eE1EYzNNREkxT1RRM05qVXhNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZSVWxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFhMzRjYzIzNjNjYTEwODZjZTA1MzM1NTM3ZjNlYTNlYmQ4MWQ0OThiMTg5MjdhMWZlYWM4ZDkwOWVhMDAyMWE
1230992 单列球轴承 

NTN NTN

SX0361LLCS13

描述

NTN SX0361LLCS13

Single Row Ball Bearing; 0.64" Bore; 1.575" Outside Diameter; 0.472" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

SX0361LLCS13

BDI部件号
1230992

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359498790
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
Special
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Rubber Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.17
详细描述
Single Row Ball Bearing; 0.64" Bore; 1.575" Outside Diameter; 0.472" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.64 英寸 | 16.256 毫米
内圈宽度
0.72 英寸 | 18.29 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新