SX05A02NV1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SRG-SIR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoaVlpOHhNRGMyT0RReU5qTXdNelV4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFOU1IxOVRTVkpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM0YjgwOWI1NzE3OTMzMTdlYWEyMGM0ZjQ2OThjMGZjY2UzNWEwYzY1MGY0YmU0OTk5NTFlOThkMjEwMzc2Njc
1231001 单列球轴承 

NTN NTN

SX05A02NV1

描述

NTN SX05A02NV1

Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 71MM Outside Diameter; 19.8MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

SX05A02NV1

BDI部件号
1231001

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359199031
重量 / Kilogram
0.348
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Smaller Inner Ring
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Snap Ring Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
SX05A02NV1
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 71MM Outside Diameter; 19.8MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.795 英寸 | 71 毫米
内圈宽度
0.72 英寸 | 18.29 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外圈宽度
0.78 英寸 | 19.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新