SX05A45NCS08 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SRG-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnd055ODVNVEV3TmpjNU9URXlORGM0TG1wd1p3fDZlODUxMGM1ODE4ZTM3MjkwZWIzNDllYjQ4ZGNkMGZmODQ0ZDdhMTNiZjIxMDBiYTExZjljMjkwYjYzNTc0MTY
1231002 单列球轴承 

NTN NTN

SX05A45NCS08

描述

NTN SX05A45NCS08

Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 56.2MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

SX05A45NCS08

BDI部件号
1231002

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359199048
重量 / Kilogram
0.169
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Steel
游隙
Special
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | With Snap Ring Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
SX05A45NCS08
重量/磅
0.388
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 56.2MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.213 英寸 | 56.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新