https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJneU5pOHhNRFV4TURFNE9USTJORGt5Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZkZjViYjNlYTZjMTJhMzVlZGU5MTIwZDVmMmYyMWYxNDQ2ZDRhN2MyOGM4NmY4ODcwYzEzM2Y1YTEwZTdlYzk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJneU5pOHhNRFV4TURFNE9USTJORGt5Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZkZjViYjNlYTZjMTJhMzVlZGU5MTIwZDVmMmYyMWYxNDQ2ZDRhN2MyOGM4NmY4ODcwYzEzM2Y1YTEwZTdlYzk
NTN
NTN
SX1276LUL
NTN NTN
描述
NTN SX1276LUL
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 126.8MM Outside Diameter; 31MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
SX1276LUL
BDI部件号
17149901
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SX1276LUL/p/17149901
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253073994
重量 / Kilogram
1.67
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Pressed Cage
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Radial
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
3.682
详细描述
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 126.8MM Outside Diameter; 31MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
4.992 英寸 | 126.8 毫米
外圈宽度
1.22 英寸 | 31 毫米