https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-1SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJobE1pOHhNRFV4TURFNU5ERTRNREV5Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJlNmUzYWRlMGEwMmUxMmI1NDhmYjNmNzgxY2Y1ZGYxMGM3YmFlNGY2NDgyZWM4Mjk3MDc5OGQwM2JmMTZjYWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-1SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJobE1pOHhNRFV4TURFNU5ERTRNREV5Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJlNmUzYWRlMGEwMmUxMmI1NDhmYjNmNzgxY2Y1ZGYxMGM3YmFlNGY2NDgyZWM4Mjk3MDc5OGQwM2JmMTZjYWU
NTN
NTN
SX1276LULPX1/2AS
NTN NTN
描述
NTN SX1276LULPX1/2AS
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 126.8MM Outside Diameter; 31MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
SX1276LULPX1/2AS
BDI部件号
24675420
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SX1276LULPX1-2AS/p/24675420
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Shell Alvania No 2 Grease Prelubrication
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 126.8MM Outside Diameter; 31MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
4.992 英寸 | 126.8 毫米