TIM 6007ZZ https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-6309-ZZ-C3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmczTUM4eE1EZ3lNVFEzTlRRd01UYzFPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWHpZek1EbGZXbHBmUXpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNWEwM2Y0NWRlMDU1MGQ3NDAxOTEwMGUxNDRhZDhlNjFkOTA5NmVkN2FhM2Y3ZDg2MzQ0ZmFjYTQ1ZTExN2U1
1424777 单列球轴承 

TIMKEN TIMKEN

TIM 6007ZZ

描述

TIM 6007ZZ ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6007-ZZ

BDI部件号
1424777

详情

9.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥9.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 4,617

全球库存
BDI- 塞尔威亚 32
BDI- 波兰 12
BDI- 匈牙利 33
BDI- 罗马尼亚 32

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796292567
重量 / Kilogram
0.155
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.376
详细描述
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新