https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-6309-ZZ-C3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmczTUM4eE1EZ3lNVFEzTlRRd01UYzFPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWHpZek1EbGZXbHBmUXpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNWEwM2Y0NWRlMDU1MGQ3NDAxOTEwMGUxNDRhZDhlNjFkOTA5NmVkN2FhM2Y3ZDg2MzQ0ZmFjYTQ1ZTExN2U1
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-6309-ZZ-C3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmczTUM4eE1EZ3lNVFEzTlRRd01UYzFPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWHpZek1EbGZXbHBmUXpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNWEwM2Y0NWRlMDU1MGQ3NDAxOTEwMGUxNDRhZDhlNjFkOTA5NmVkN2FhM2Y3ZDg2MzQ0ZmFjYTQ1ZTExN2U1
TIMKEN
TIMKEN
TIM 6302Z
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 6302Z ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6302Z
BDI部件号
1348175
详情
7.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-6302Z/p/1348175
单价(不含税)
¥7.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893724720
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.17637
详细描述
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米