https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-6315-C3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmcyT1M4eE1EZ3lNVFEzTlRJd05URTFNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWHpZek1UVmZRek5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGEwNmQ3ZGQ1OWZlMjljMTYxYzUxODljNDA5MzQ3M2Y0ZTk3MGQ2MTc0N2EwOTU5YjkwY2YxMDkyY2U2Mzg5NTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-6315-C3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmcyT1M4eE1EZ3lNVFEzTlRJd05URTFNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWHpZek1UVmZRek5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGEwNmQ3ZGQ1OWZlMjljMTYxYzUxODljNDA5MzQ3M2Y0ZTk3MGQ2MTc0N2EwOTU5YjkwY2YxMDkyY2U2Mzg5NTQ
TIMKEN
TIMKEN
TIM 6322
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 6322 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 110MM Bore; 240MM Outside Diameter; 50MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6322
BDI部件号
1348274
详情
453.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-6322/p/1348274
单价(不含税)
¥453.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893725741
重量 / Kilogram
9.54
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
20.251
详细描述
Single Row Ball Bearing; 110MM Bore; 240MM Outside Diameter; 50MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
9.449 英寸 | 240 毫米
外圈宽度
1.969 英寸 | 50 毫米