https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-2STL-NYL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhpWVM4eE1EZzJNekE0TkRnMk16VXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVkV4ZlRsbE1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDA0NjZlZTUzMDZiOTdjYWRjMjZkOWRiZTNkYzE4MjZkM2M0NTM0NzJhZWY2MjhiYTc1NWI3ZDJkMzI3ZjIzZTY
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-2STL-NYL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhpWVM4eE1EZzJNekE0TkRnMk16VXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVkV4ZlRsbE1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDA0NjZlZTUzMDZiOTdjYWRjMjZkOWRiZTNkYzE4MjZkM2M0NTM0NzJhZWY2MjhiYTc1NWI3ZDJkMzI3ZjIzZTY
TIMKEN
TIMKEN
W208KRRB6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W208KRRB6
Single Row Ball Bearing; 36MM Bore; 80MM Outside Diameter; 36.513MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; C3-Loose Internal Clearance; Nylon Cage
制造商部件号
W208KRRB6
BDI部件号
1374873
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/W208KRRB6/p/1374873
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796080058
重量 / Kilogram
0.568
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Molded Window Cage Type
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
1.26
详细描述
Single Row Ball Bearing; 36MM Bore; 80MM Outside Diameter; 36.513MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; C3-Loose Internal Clearance; Nylon Cage
孔径
1.417 英寸 | 36 毫米
外圈宽度
1.438 英寸 | 36.513 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米