W208PP10 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-6205-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmczTkM4eE1EZ3lNVFEzTlRVNU9ETTJOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWHpZeU1EVmZNbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YzQ1NDlmZTY5MjliYzdmM2RiMTBmMTI1N2M1Y2VlMGI0Y2ZkZDdhOTU4ZDlmZGJkMjM5ZWM1YWU1YWQ0NzUx
1374875 单列球轴承 

TIMKEN TIMKEN

W208PP10

描述

TIMKEN W208PP10

Single Row Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 3.15" Outside Diameter; 0.827" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

W208PP10

BDI部件号
1374875

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 2

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796041349
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Non-Relubricatable | Farm Implement Bearing | Tri-Ply Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
W208PP10
重量/磅
1.599
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 3.15" Outside Diameter; 0.827" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈宽度
1.688 英寸 | 42.875 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新