TIMKEN
TIMKEN
W208PP22
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W208PP22
Single Row Ball Bearing; 38MM Bore; 80MM Outside Diameter; 36.558MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; C3-Loose Internal Clearance; Nylon Cage
制造商部件号
W208PP22
BDI部件号
22801909
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/W208PP22/p/22801909
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992154941
重量 / Kilogram
0.667
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Molded Window Cage Type
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
1.48
详细描述
Single Row Ball Bearing; 38MM Bore; 80MM Outside Diameter; 36.558MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; C3-Loose Internal Clearance; Nylon Cage
孔径
1.496 英寸 | 38 毫米
外圈宽度
1.439 英寸 | 36.558 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米