https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-EI-WPPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmd5Tmk4eE1EYzJPVEl4TWpJM05qYzJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZSVWxmVjFCUVFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMTI4MzMwMmNiYzY1OTE4OWQzOWJhMDNhYTNiNGJhZTExOTE3ZjBlOGViYmVkYmMxY2E3MjE3MTRmNzMxYWMz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-EI-WPPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmd5Tmk4eE1EYzJPVEl4TWpJM05qYzJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZSVWxmVjFCUVFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMTI4MzMwMmNiYzY1OTE4OWQzOWJhMDNhYTNiNGJhZTExOTE3ZjBlOGViYmVkYmMxY2E3MjE3MTRmNzMxYWMz
PEER BEARING
PEER BEARING
W208RPPB7
PEER BEARING PEER BEARING
描述
PEER BEARING W208RPPB7
Single Row Ball Bearing; 1-3/16" Bore; 3.15" Outside Diameter; 0.709" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
W208RPPB7
BDI部件号
22288864
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/W208RPPB7/p/22288864
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
1200106962748
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Spherical Outside Diameter | Triple Lip Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-3/16" Bore; 3.15" Outside Diameter; 0.709" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.188 英寸 | 30.18 毫米
内圈宽度
1.189 英寸 | 30.201 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米