W209PPB4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-WPPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmd5TUM4eE1EYzJPVEF6T1RneE9EYzRNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZWMUJRUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYxOTcyYTBlY2JkZmE4YWIzNDg3ZTY1NTA0ZWUwYjIyMTM3YmVjMWU5MmNlNzQ2NzRjOGViZmZmMDM5NTBhMzM
18175605 单列球轴承 

RINGBALL RINGBALL

W209PPB4

描述

RINGBALL W209PPB4

Single Row Ball Bearing; 1.535" Bore; 3.346" Outside Diameter; 1-3/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

W209PPB4

BDI部件号
18175605

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 6

品牌
制造商名称
RINGBALL
最低订购量
EAN条码
0623647340249
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Spherical Outside Diameter | Triple Lip Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1.535" Bore; 3.346" Outside Diameter; 1-3/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.188 英寸 | 30.18 毫米
孔径
1.535 英寸 | 39 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新