

KML BEARING
KML BEARING
W210PPB2
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING W210PPB2
Single Row Ball Bearing; 1-15/16" Bore; 3.543" Outside Diameter; 1-3/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
W210PPB2
BDI部件号
17245326
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/W210PPB2/p/17245326
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.71
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Spherical Outside Diameter | Triple Lip Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
1.56
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-15/16" Bore; 3.543" Outside Diameter; 1-3/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
外圈宽度
1.188 英寸 | 30.18 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米