W210RPPB5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-WPPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmd5TUM4eE1EYzJPVEF6T1RneE9EYzRNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZWMUJRUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYxOTcyYTBlY2JkZmE4YWIzNDg3ZTY1NTA0ZWUwYjIyMTM3YmVjMWU5MmNlNzQ2NzRjOGViZmZmMDM5NTBhMzM
22288134 单列球轴承 

PEER BEARING PEER BEARING

W210RPPB5

描述

PEER BEARING W210RPPB5

Single Row Ball Bearing; 1.785" Bore; 3.543" Outside Diameter; 1-3/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

W210RPPB5

BDI部件号
22288134

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF WWW.PEERBEARING.COM
最低订购量
EAN条码
1200106962588
重量 / Kilogram
0.745
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Spherical Outside Diameter | Triple Lip Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1.785" Bore; 3.543" Outside Diameter; 1-3/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.785 英寸 | 45.339 毫米
外圈宽度
1.188 英寸 | 30.18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新