W211PP2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-PP2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmd6TkM4eE1EYzJOekU0TURjMU9UQTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZVRkF5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZjliYWQxZmFhOWI2Y2Q2ZjM1OTkwNDgyNmI5Y2JmMjc0YjBjNTYyZjU5ZGM5NmE5NTA2Y2U2MzE1NGQ4ODg1
17245329 单列球轴承 

KML BEARING KML BEARING

W211PP2

描述

KML BEARING W211PP2

Single Row Ball Bearing; 2-3/16" Bore; 3.937" Outside Diameter; 1-5/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

W211PP2

BDI部件号
17245329

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
KML BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
1.06
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Triple Lip Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
2.33
详细描述
Single Row Ball Bearing; 2-3/16" Bore; 3.937" Outside Diameter; 1-5/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新