https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-PP2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmd6TkM4eE1EYzJOekU0TURjMU9UQTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZVRkF5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZjliYWQxZmFhOWI2Y2Q2ZjM1OTkwNDgyNmI5Y2JmMjc0YjBjNTYyZjU5ZGM5NmE5NTA2Y2U2MzE1NGQ4ODg1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-PP2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmd6TkM4eE1EYzJOekU0TURjMU9UQTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZVRkF5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZjliYWQxZmFhOWI2Y2Q2ZjM1OTkwNDgyNmI5Y2JmMjc0YjBjNTYyZjU5ZGM5NmE5NTA2Y2U2MzE1NGQ4ODg1
KML BEARING
KML BEARING
W6908-2RD
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING W6908-2RD
Single Row Ball Bearing; 1.575" Bore; 2.441" Outside Diameter; 0.472" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
W6908-2RD
BDI部件号
17245337
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/W6908-2RD/p/17245337
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Triple Lip Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1.575" Bore; 2.441" Outside Diameter; 0.472" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米