https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-SS-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJoalppOHhNREl6TlRRd05EWTRNVEkwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRVMTlVVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkMGViZTM3Y2Y3OTNkYjEyYzg3M2UxNTQyMzA5ODg5NDdlODlhNTUxNTVmYTJjMzZhYTU4Y2YyMzJmYjNmNGM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-SS-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJoalppOHhNREl6TlRRd05EWTRNVEkwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRVMTlVVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkMGViZTM3Y2Y3OTNkYjEyYzg3M2UxNTQyMzA5ODg5NDdlODlhNTUxNTVmYTJjMzZhYTU4Y2YyMzJmYjNmNGM
KAYDON
KAYDON
WB030CP0
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON WB030CP0
Single Row Ball Bearing; 76.2MM Bore; 92.075MM Outside Diameter; 7.95MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
WB030CP0
BDI部件号
22925387
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/WB030CP0/p/22925387
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662729464039
重量 / Kilogram
0.099
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 76.2MM Bore; 92.075MM Outside Diameter; 7.95MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
外圈宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米