SKF
SKF
WC87008
SKF SKF
描述
SKF WC87008
Single Row Ball Bearing; 8MM Bore; 24MM Outside Diameter; 10.312MM Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
WC87008
BDI部件号
663359
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/WC87008/p/663359
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741022057
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield | 1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Smaller Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Felt Seal | Inner Outer Ring Flush On One Side
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
WC87008
重量/磅
0.06
详细描述
Single Row Ball Bearing; 8MM Bore; 24MM Outside Diameter; 10.312MM Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
0.945 英寸 | 24 毫米
内圈宽度
0.386 英寸 | 9.8 毫米
外圈宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米