WC87014 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL1SHLD-STL-SIR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWlM4eE1EYzJPREEzTkRJM05qZzVOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekZUVERGVFNFeEVYMU5VVEY5VFNWSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWRmNjU3ZWRiYTgyODlhZDRiNDNjMDU3ODdlNzUyYmZlODk0ODEyMzE4YjhiNTQ4ZWFjMjFhZGQ3OWRlOGZjZA
210602 单列球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

WC87014

描述

CONSOLIDATED BEARING WC87014

Single Row Ball Bearing; 14MM Bore; 35MM Outside Diameter; 12.7MM Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

WC87014

BDI部件号
210602

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075203609
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield | 1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Smaller Inner Ring
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Felt Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
WC87014
重量/磅
0.12
详细描述
Single Row Ball Bearing; 14MM Bore; 35MM Outside Diameter; 12.7MM Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
内圈宽度
0.48 英寸 | 12.2 毫米
外圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新