CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
WC87026
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING WC87026
Single Row Ball Bearing; 26MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15.875MM Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
WC87026
BDI部件号
210604
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/WC87026/p/210604
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075203623
重量 / Kilogram
0.128
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield | 1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Smaller Inner Ring
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Felt Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
WC87026
重量/磅
0.28
详细描述
Single Row Ball Bearing; 26MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15.875MM Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈宽度
0.6 英寸 | 15.24 毫米
孔径
1.024 英寸 | 26 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米