X376RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-1SL-STL-X-RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJneFppOHhNRFl6T1RrME5UVTJOREU1TUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFRGOVRWRXhmV0Y5U1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MDdmZTIxZTc0YjhiNDM1YTRiMjhlY2QxNGRjNzJjOWYwZmUzNDJkYWNiNWZmMzdlMzYxMGNkYzlkOGRmMzBl
1196783 单列球轴承 

NSK NSK

X376RS

描述

NSK X376RS

Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 101.42MM Outside Diameter; 28.575MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

X376RS

BDI部件号
1196783

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176005022
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Smaller Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
2.3369
详细描述
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 101.42MM Outside Diameter; 28.575MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
3.993 英寸 | 101.42 毫米
内圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外圈宽度
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新