X501 RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL-STL-MAST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhrTXk4eE1EYzJOamcxTXprNU5qVTNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekZUVEY5VFZFeGZUVUZUVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRlNTcyNWUxNTRhYzMxMTNiZjdjZjJmMzRiYWVkZmYyZmNhYmUwYjM0YjVjMGI2OGY4OTlhODBkMjE3N2QyYjQ
20454377 单列球轴承 

RINGBALL RINGBALL

X501 RS

描述

RINGBALL X501 RS

Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 127MM Outside Diameter; 31.75MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

X501 RS

BDI部件号
20454377

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RINGBALL
最低订购量
EAN条码
0623647403821
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Smaller Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.02205
详细描述
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 127MM Outside Diameter; 31.75MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
5 英寸 | 127 毫米
外圈宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新