XLBC 10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-SRB-BC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneFlpOHhNRFU0TnpJd016WTJOVGsxTUM5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDBKRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjMwZWM1YTViMWY0ZmFlNjMxYTM2MDUzOTlkZDc1YTUxODRmNDAxNTU5Y2MwYmYzMDdiNjg1NGIxZTZmZTUwMg
21479112 单列球轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

XLBC 10

描述

SCHEERER BEARING XLBC 10

Single Row Ball Bearing; 10" Bore; 13-1/4" Outside Diameter; 1-5/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

XLBC 10

BDI部件号
21479112

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
10.433
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Through Hardened Steel Race Material
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
XLBC-10
重量/磅
23
详细描述
Single Row Ball Bearing; 10" Bore; 13-1/4" Outside Diameter; 1-5/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外径
13.25 英寸 | 336.55 毫米
外圈宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
孔径
10 英寸 | 254 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新