XLBC-5 5/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnell5OHhNRFV4TURFNE9EUTNPRFE1TkM5SlRrUlRRMFZDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE3ZGI2MzFmM2ZiZWE0NjY0Y2ZjZTE4MzJkMGQ5MTQ0MzRmNTliOWQ0YzFkMTZlMDE2ZmM0YzA4YzcxN2EwYzY
26319201 单列球轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

XLBC-5 5/8

描述

SCHEERER BEARING XLBC-5 5/8

Single Row Ball Bearing; 5-5/8" Bore; 7-3/4" Outside Diameter; 1" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

XLBC-5 5/8

BDI部件号
26319201

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
重量 / US pound
5
最低订购量
1
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Riveted Cage
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Through Hardened Steel Bearing | Conrad Assembly
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
5
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5-5/8" Bore; 7-3/4" Outside Diameter; 1" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
5.625 英寸 | 142.875 毫米
外径
7.75 英寸 | 196.85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新