SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
XLBC-8
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING XLBC-8
Single Row Ball Bearing; 8" Bore; 10-3/4" Outside Diameter; 1-3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
XLBC-8
BDI部件号
25197786
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/XLBC-8/p/25197786
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.897
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Through Hardened Steel Race Material
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
13
详细描述
Single Row Ball Bearing; 8" Bore; 10-3/4" Outside Diameter; 1-3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外径
10.75 英寸 | 273.05 毫米
外圈宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米