RHP BEARING
RHP BEARING
XLJ1.1/2Y
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING XLJ1.1/2Y
Single Row Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 2-11/16" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
XLJ1.1/2Y
BDI部件号
17762621
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/XLJ1-1-2Y/p/17762621
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023036943
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
XLJ1.1/2Y
重量/磅
0.2
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 2-11/16" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.688 英寸 | 68.275 毫米