

RHP BEARING
RHP BEARING
XLJ3.1/2J
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING XLJ3.1/2J
Single Row Ball Bearing; 3-1/2" Bore; 5" Outside Diameter; 3/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
XLJ3.1/2J
BDI部件号
1196809
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/XLJ3-1-2J/p/1196809
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023037247
重量 / Kilogram
0.785
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
XLJ3.1/2J
重量/磅
0.78
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3-1/2" Bore; 5" Outside Diameter; 3/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外圈宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米