https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJnelpTOHhNRGMyTmpJME1EUTBPRFUwTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEl5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYTAyM2U2MzIyYTVmMDVmZGQ3YmQ2OWU5NTkyMTFjMThlMzIwZDdmZGYwY2NlMzU2OWNlZTE2ZTcxMGIwNjFj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJnelpTOHhNRGMyTmpJME1EUTBPRFUwTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEl5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYTAyM2U2MzIyYTVmMDVmZGQ3YmQ2OWU5NTkyMTFjMThlMzIwZDdmZGYwY2NlMzU2OWNlZTE2ZTcxMGIwNjFj
RHP BEARING
RHP BEARING
XLJ7.3/4M
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING XLJ7.3/4M
Single Row Ball Bearing; 7-3/4" Bore; 10-1/2" Outside Diameter; 1-3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
XLJ7.3/4M
BDI部件号
1196835
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/XLJ7-3-4M/p/1196835
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023037698
重量 / Kilogram
5.97
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
11.35379
详细描述
Single Row Ball Bearing; 7-3/4" Bore; 10-1/2" Outside Diameter; 1-3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
孔径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
外圈宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
10.5 英寸 | 266.7 毫米