https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmd6Wmk4eE1EYzJPRGt6TWpnMk5EQXpNQzlKVGtSRFQwNUNVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjNlODViYjIwYzFmNzRjNTY1ZDI5NzIzOTM4ZjNiMjJkZThkYTE2YWZiMTZiZjIwMThkNTlkNDY2ZGUwODE0MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmd6Wmk4eE1EYzJPRGt6TWpnMk5EQXpNQzlKVGtSRFQwNUNVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjNlODViYjIwYzFmNzRjNTY1ZDI5NzIzOTM4ZjNiMjJkZThkYTE2YWZiMTZiZjIwMThkNTlkNDY2ZGUwODE0MQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
XLS-4 M
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING XLS-4 M
Single Row Ball Bearing; 4" Bore; 5-5/8" Outside Diameter; 7/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
XLS-4 M
BDI部件号
21546905
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/XLS-4-M/p/21546905
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075101943
重量 / Kilogram
1.1
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
2.425
详细描述
Single Row Ball Bearing; 4" Bore; 5-5/8" Outside Diameter; 7/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
5.625 英寸 | 142.875 毫米
外圈宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米