NTN
NTN
XLS7350BGCS44
NTN NTN
描述
NTN XLS7350BGCS44
Single Row Ball Bearing; 3-1/2" Bore; 5" Outside Diameter; 3/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
XLS7350BGCS44
BDI部件号
1238034
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/XLS7350BGCS44/p/1238034
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359248456
重量 / Kilogram
0.658
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
Special
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Conrad | Extra Light Duty
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
XLS7350BGCS44
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3-1/2" Bore; 5" Outside Diameter; 3/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
外径
5 英寸 | 127 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外圈宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米