FAG
FAG
Z-536906-03-KL
FAG FAG
描述
FAG Z-536906-03-KL
Single Row Ball Bearing; 25.995MM Bore; 68.013MM Outside Diameter; 21.55MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
Z-536906-03-KL
BDI部件号
1146297
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/Z-536906-03-KL/p/1146297
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801066655
重量 / Kilogram
0.296
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
Z-536906.03.KL
重量/磅
0.6512
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25.995MM Bore; 68.013MM Outside Diameter; 21.55MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.023 英寸 | 25.995 毫米
外径
2.678 英寸 | 68.013 毫米
外圈宽度
0.848 英寸 | 21.55 毫米