200FF3 G-74 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-MPSRB-2SL-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnelppODVOamMwTWpnNE16azRNelkyTG1wd1p3fDMzNWNlMjI4ZjU5NTc0NzFjY2UxYzQzZjRmZDU3YTM5YmIxZGEyOGNhZjhjMTdjNjFjZGZiNGI0NTRmNzY4MDQ
21431376 微型精密球轴承 

BARDEN BARDEN

200FF3 G-74

描述

BARDEN 200FF3 G-74

Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 9MM Inner Race Width; 9MM Outer Race Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Steel Cage Material; 1 (Single) Bearing

制造商部件号

200FF3 G-74

BDI部件号
21431376

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
最低订购量
EAN条码
4054364961909
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
法兰
No
材料 - 滚珠
Steel
轴承套材料
Steel
滚道类型
Not Applicable
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Light Contact Seal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | 2 Piece Ribbon Type Cage | Exxon Unirex N3 Grease | Radial Play Code 3
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
200FF3 G-74
制造商内部编号
60549199
重量/磅
0.079
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 9MM Inner Race Width; 9MM Outer Race Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Steel Cage Material; 1 (Single) Bearing
内圈宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米
外圈宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新