https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-MPSRBP-O-BR-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJoaU9TOHhNRGN4TVRJMk16VTNOakE1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUVkJUVWtKUVgwOWZRbEpmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYzQ5ZGFhOGJiNDQ1ZDFhOTdjMDA5ODc5MDA0MzlmMDQzZGU4MzYwMmE4ODFlZmE4YjdkYWNmMWRkYjViM2Rk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-MPSRBP-O-BR-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJoaU9TOHhNRGN4TVRJMk16VTNOakE1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUVkJUVWtKUVgwOWZRbEpmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYzQ5ZGFhOGJiNDQ1ZDFhOTdjMDA5ODc5MDA0MzlmMDQzZGU4MzYwMmE4ODFlZmE4YjdkYWNmMWRkYjViM2Rk
NTN
NTN
6000L1D2C3P4
NTN NTN
描述
NTN 6000L1D2C3P4
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Brass Cage Material; 2 (1 Pair) Bearings
制造商部件号
6000L1D2C3P4
BDI部件号
1204175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%BE%AE%E5%9E%8B%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6000L1D2C3P4/p/1204175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359313680
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
法兰
No
材料 - 滚珠
Steel
轴承套材料
Steel
滚道类型
Not Applicable
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
0 Degree
预加载
None
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6000L1D2C3P4
重量/磅
0.084
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Brass Cage Material; 2 (1 Pair) Bearings
内圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
外圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米