NTN
NTN
608ZZP5
NTN NTN
描述
NTN 608ZZP5
Precision Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Inner Race Width; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Steel Cage Material; 1 (Single) Bearing
制造商部件号
608ZZP5
BDI部件号
17143717
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%BE%AE%E5%9E%8B%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/608ZZP5/p/17143717
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359553185
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
法兰
No
材料 - 滚珠
Steel
轴承套材料
Steel
滚道类型
Not Applicable
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Shield
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | Prelubricant Chevron SRI-2 Grease
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
0.026
详细描述
Precision Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Inner Race Width; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Steel Cage Material; 1 (Single) Bearing
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
内圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
外圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米