NTN
NTN
6200ZZP5
NTN NTN
描述
NTN 6200ZZP5
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 9MM Inner Race Width; 9MM Outer Race Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Steel Cage Material; 1 (Single) Bearing
制造商部件号
6200ZZP5
BDI部件号
1205875
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%BE%AE%E5%9E%8B%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6200ZZP5/p/1205875
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359555073
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
法兰
No
材料 - 滚珠
Steel
轴承套材料
Steel
滚道类型
Not Applicable
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Shield
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
0.07
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 9MM Inner Race Width; 9MM Outer Race Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Steel Cage Material; 1 (Single) Bearing
内圈宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米
外圈宽度
0.354 英寸 | 9 毫米