SKF
SKF
625-2RZTN9/HC5C3WTF1
SKF SKF
描述
SKF 625-2RZTN9/HC5C3WTF1
Precision Ball Bearing; 5MM Bore; 16MM Outside Diameter; 5MM Inner Race Width; 5MM Outer Race Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; No Flange; Ceramic Ball Material; Steel Race Material; Polyamide Cage Material; 1 (Single) Bearing
制造商部件号
625-2RZTN9/HC5C3WTF1
BDI部件号
1260748
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%BE%AE%E5%9E%8B%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/625-2RZTN9-HC5C3WTF1/p/1260748
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571244402
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
法兰
No
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承套材料
Steel
滚道类型
Not Applicable
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | Grease with Polyurea Thickener | C3 Clearance
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
625-2RZTN9/HC5C3WTF1
重量/磅
0.016
详细描述
Precision Ball Bearing; 5MM Bore; 16MM Outside Diameter; 5MM Inner Race Width; 5MM Outer Race Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; No Flange; Ceramic Ball Material; Steel Race Material; Polyamide Cage Material; 1 (Single) Bearing
外圈宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
外径
0.63 英寸 | 16 毫米
内圈宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
孔径
0.197 英寸 | 5 毫米