7000A5TRSULP4Y https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-MPACB1-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnM055OHhNRGcyTURJMk1Ua3pNekE0Tmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZUVkJCUTBJeFgwOWZVRWhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmYyNjcwMzFhZjAwMGZiMmEwNWQwMzBmYjk2MTc2YTM2MmExNjVkYjU1MTJlMzEyMjk1NmRjODZlYTQzNjAzOQ
21574029 微型精密球轴承 

NSK NSK

7000A5TRSULP4Y

描述

NSK 7000A5TRSULP4Y

Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open Enclosure; Special Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 1 (Single) Bearing

制造商部件号

7000A5TRSULP4Y

BDI部件号
21574029

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176730313
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
Special Precision
法兰
No
材料 - 滚珠
Steel
轴承套材料
Steel
滚道类型
1 Rib Outer Ring
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Bore and OD are Exclusive All Others are ISO 4
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7000A5TRSULP4Y
重量/磅
0.042
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open Enclosure; Special Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 1 (Single) Bearing
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
内圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新