7000CDB+10D2CS02P5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNXXXXXX-1163-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoa015OHhNRFU0TnpFM01EWTJPRFUzTkM5SlRrUk9WRTVZV0ZoWVdGaGZNVEUyTTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc4NDFmZTgwM2U2NjA1ZjkxNTdjZTI0MGQ4ZWEwNDk3ZjFlMjhjYTJkYWI1ZjlhMDE3ZTZmYzZiZjY0MmJhMjM
1209992 微型精密球轴承 

NTN NTN

7000CDB+10D2CS02P5

描述

NTN 7000CDB+10D2CS02P5

Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Nylon Cage Material; 2 (1 Pair) Bearings

制造商部件号

7000CDB+10D2CS02P5

BDI部件号
1209992

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359425451
重量 / Kilogram
0.058
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
法兰
No
材料 - 滚珠
Steel
轴承套材料
Steel
滚道类型
1 Rib Outer Ring
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
None
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | CS02 Special Clearance
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7000CDB+10D2CS02P5
重量/磅
0.128
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Nylon Cage Material; 2 (1 Pair) Bearings
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
内圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新