SKF
SKF
709 ACD/P4A
SKF SKF
描述
SKF 709 ACD/P4A
Precision Ball Bearing; 9MM Bore; 24MM Outside Diameter; 7MM Inner Race Width; 7MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 1 (Single) Bearing
制造商部件号
709 ACD/P4A
BDI部件号
1259276
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%BE%AE%E5%9E%8B%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/709-ACD-P4A/p/1259276
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570505092
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
法兰
No
材料 - 滚珠
Steel
轴承套材料
Steel
滚道类型
1 Rib Outer Ring
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
None
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Precision
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
709 ACD/P4A
重量/磅
0.046
详细描述
Precision Ball Bearing; 9MM Bore; 24MM Outside Diameter; 7MM Inner Race Width; 7MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 1 (Single) Bearing
外圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
孔径
0.354 英寸 | 9 毫米
外径
0.945 英寸 | 24 毫米
内圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米