71800 CD/P4DGA https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-MPACB1P-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnNU5pOHhNRGMyT1RNME1EQTNNVGsyTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUVkJCUTBJeFVGOVBYMUJJWDFOQ1h6SkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY0N2RmODVkZGE1OTMyNTYxMzcxY2JlYTgwZjFhNmI0ZWZmMmMyZGMzNGRmMDIzMmM2MzdmNDk1OTE4OTQ4YTY
1264895 微型精密球轴承 

SKF SKF

71800 CD/P4DGA

描述

SKF 71800 CD/P4DGA

Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Inner Race Width; 5MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 2 (1 Pair) Bearings

制造商部件号

71800 CD/P4DGA

BDI部件号
1264895

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574345861
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
法兰
No
材料 - 滚珠
Steel
轴承套材料
Steel
滚道类型
1 Rib Outer Ring
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super Precision
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
71800 CD/P4DGA
重量/磅
0.034
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Inner Race Width; 5MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 2 (1 Pair) Bearings
内圈宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
外圈宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.748 英寸 | 19 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新