71900 ACD/P4ATBTA https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-MPACB1T-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoaVpDOHhNRGN4TVRJMk16UXhNakkxTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUVkJCUTBJeFZGOVBYMUJJWDFOQ1h6SkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDIzMWYxZTUzNzMzZThkOWZmNjM5NmMxZjgwNDVlOTNhODU3Njg2MWE2OThlZjg5M2RlOWQ3NjkyMzQzNTExN2U
1264952 微型精密球轴承 

SKF SKF

71900 ACD/P4ATBTA

描述

SKF 71900 ACD/P4ATBTA

Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 6MM Inner Race Width; 6MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 3 (1 Triplex Set) Bearings

制造商部件号

71900 ACD/P4ATBTA

BDI部件号
1264952

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577308979
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
法兰
No
材料 - 滚珠
Steel
轴承套材料
Steel
滚道类型
1 Rib Outer Ring
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Light
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Tandem and Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Precision
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
71900 ACD/P4ATBTA
重量/磅
0.099
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 6MM Inner Race Width; 6MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 3 (1 Triplex Set) Bearings
外圈宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
内圈宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新