NTN
NTN
7200CG1UJ74
NTN NTN
描述
NTN 7200CG1UJ74
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 9MM Inner Race Width; 9MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 1 (Single) Bearing
制造商部件号
7200CG1UJ74
BDI部件号
1212188
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%BE%AE%E5%9E%8B%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7200CG1UJ74/p/1212188
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
3413520171322
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
法兰
No
材料 - 滚珠
Steel
轴承套材料
Steel
滚道类型
1 Rib Outer Ring
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Precision | High Capacity | 52100 Vacuum Degassed Ball
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7200CG1UJ74
制造商内部编号
7600
重量/磅
0.066
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 9MM Inner Race Width; 9MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 1 (Single) Bearing
内圈宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米
外圈宽度
0.354 英寸 | 9 毫米