7BGR10HTDUELP2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-BGR-MPACB1P-O-PH-CB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJoaVlTOHhNRGcyTURJMU5UWTNORE01T0M5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRa2RTWDAxUVFVTkNNVkJmVDE5UVNGOURRbDh4U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGIzY2Q3OGJkZDg0M2JhZGRjMmFiMDc5ZWQ5YTFiYmFkYzRmY2FhMGFhMzc5ZDRjNmJkOTdhY2QxMDQzNGM4Zg
24666597 微型精密球轴承 

NSK NSK

7BGR10HTDUELP2

描述

NSK 7BGR10HTDUELP2

Precision Ball Bearing; 7MM Bore; 19MM Outside Diameter; 6MM Inner Race Width; 6MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; No Flange; Ceramic Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 2 (1 Pair) Bearings

制造商部件号

7BGR10HTDUELP2

BDI部件号
24666597

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176625961
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
法兰
No
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承套材料
Steel
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Extra Light
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ultra High Precision
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7BGR10HTDUELP2
重量/磅
0.015
详细描述
Precision Ball Bearing; 7MM Bore; 19MM Outside Diameter; 6MM Inner Race Width; 6MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; No Flange; Ceramic Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 2 (1 Pair) Bearings
孔径
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
0.748 英寸 | 19 毫米
外圈宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
内圈宽度
0.236 英寸 | 6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新