DDRIF-814ZZRA3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmczWVM4eE1EYzNNREE1TXpZM01EUXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgxTlVURjlHVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM0YWRmNjk3NDIyYWNmMzRiZTBmY2MyODJkNmU4MGVlZGY1YTY3OGE3ZGYxYzg5NjQ1YTU1NjkyNDgwNGQzZTM
21451196 微型精密球轴承 

NIPPON MINIATURE BRG NIPPON MINIATURE BRG

DDRIF-814ZZRA3

描述

NIPPON MINIATURE BRG DDRIF-814ZZRA3

Precision Ball Bearing; 1/4" Bore; 1/2" Outside Diameter; 3/16" Inner Race Width; 3/16" Outer Race Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P5 Precision; Yes Flange; Stainless Steel Ball Material; Stainless Steel Race Material; Stainless Steel Cage Material; 1 (Single) Bearing

制造商部件号

DDRIF-814ZZRA3

BDI部件号
21451196

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NIPPON MINIATURE BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 3 | ISO P5
法兰
Yes
材料 - 滚珠
Stainless Steel
轴承套材料
Stainless Steel
滚道类型
Not Applicable
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
保持架材料
Stainless Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 1/4" Bore; 1/2" Outside Diameter; 3/16" Inner Race Width; 3/16" Outer Race Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P5 Precision; Yes Flange; Stainless Steel Ball Material; Stainless Steel Race Material; Stainless Steel Cage Material; 1 (Single) Bearing
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外圈宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
法兰外径
0.547 英寸 | 13.894 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内圈宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新