NTN
NTN
MLCH71900CVDUJ74S
NTN NTN
描述
NTN MLCH71900CVDUJ74S
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 6MM Inner Race Width; 6MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Ceramic Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 2 (1 Pair) Bearings
制造商部件号
MLCH71900CVDUJ74S
BDI部件号
1223359
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%BE%AE%E5%9E%8B%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MLCH71900CVDUJ74S/p/1223359
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
3413520676629
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
法兰
No
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承套材料
Steel
滚道类型
1 Rib Outer Ring
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
17 Degree
预加载
Light
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | High Speed
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
MLCH71900CVDUJ74S
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 6MM Inner Race Width; 6MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Ceramic Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 2 (1 Pair) Bearings
内圈宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
外圈宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米