https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmczWVM4eE1EYzNNREE1TXpZM01EUXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgxTlVURjlHVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM0YWRmNjk3NDIyYWNmMzRiZTBmY2MyODJkNmU4MGVlZGY1YTY3OGE3ZGYxYzg5NjQ1YTU1NjkyNDgwNGQzZTM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmczWVM4eE1EYzNNREE1TXpZM01EUXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgxTlVURjlHVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM0YWRmNjk3NDIyYWNmMzRiZTBmY2MyODJkNmU4MGVlZGY1YTY3OGE3ZGYxYzg5NjQ1YTU1NjkyNDgwNGQzZTM
EZO BEARING
EZO BEARING
SFR144ZZA3MC3AF2
EZO BEARING EZO BEARING
描述
EZO BEARING SFR144ZZA3MC3AF2
Precision Ball Bearing; 1/8" Bore; 1/4" Outside Diameter; 7/64" Inner Race Width; 7/64" Outer Race Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P5 Precision; Yes Flange; Stainless Steel Ball Material; Stainless Steel Race Material; Stainless Steel Cage Material; 1 (Single) Bearing
制造商部件号
SFR144ZZA3MC3AF2
BDI部件号
21531193
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%BE%AE%E5%9E%8B%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SFR144ZZA3MC3AF2/p/21531193
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 3 | ISO P5
法兰
Yes
材料 - 滚珠
Stainless Steel
轴承套材料
Stainless Steel
滚道类型
Not Applicable
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
保持架材料
Stainless Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
0.00072
详细描述
Precision Ball Bearing; 1/8" Bore; 1/4" Outside Diameter; 7/64" Inner Race Width; 7/64" Outer Race Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P5 Precision; Yes Flange; Stainless Steel Ball Material; Stainless Steel Race Material; Stainless Steel Cage Material; 1 (Single) Bearing
外圈宽度
0.109 英寸 | 2.769 毫米
孔径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
法兰外径
0.296 英寸 | 7.518 毫米
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内圈宽度
0.109 英寸 | 2.769 毫米